Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE USP7765 NTC THERMISTOR, 10K, WIRE LEADED, Zero P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902731
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     USP7765
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Bauform - Thermistor: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Beta-Wert (K): 3892 K
  • Thermistormontage: Panel
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: littelfuse ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, LITTELFUSE, USP7765, 2902731, 290-2731
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 5,15*
    € 6,44*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,75*
    € 12,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.