Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE USP11492 NTC THERMISTOR, 10K, WIRE LEADED, Zero P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902730
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     USP11492
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Thermistormontage: Panel
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Bauform - Thermistor: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Beta-Wert (K): 3892 K
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: littelfuse ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, LITTELFUSE, USP11492, 2902730, 290-2730
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 11,37*
    € 16,19*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 550,54*
    € 613,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 809,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.