Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT4121 ACTIVE FET PROBE KIT, 1.2GHZ, 10:1, Osci


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897420
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT4121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Bandbreite: 1.2 GHz
  • Tastkopf-Dämpfung: 10:1
  • Eingangsspannung, max.: 40 V p-p
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-Funktion: Active
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: Oscilloscopes
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 824,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 899,61*
    € 1.070,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 889,72*
    € 1.058,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 847,60*
    € 1.008,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 833,55*
    € 991,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 824,86*
    € 981,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,18*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 12,99*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2708
    ab € 3,68*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2944C-50
    ab € 42,56*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3655
    ab € 3,67*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 14,92*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.