Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS JD0-0001NL RJ45 CONNECTOR, JACK, 8P8C, THT, Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2896066
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     JD0-0001NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbinderausrichtung: Right Angle
  • Produktpalette: PulseJack Series
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • LED: With LED
  • IP-Schutzart: -
  • Abschirmung: Shielded
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Magnetik: With Magnetics
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PULSE ELECTRONICS, JD0-0001NL, 2896066, 289-6066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.