Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 413SX21-T MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT, 1A, Micr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2894252
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     413SX21-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Betätigungskraft, max.: 5 oz force
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Mikroschaltertyp: Subminiature
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: SX Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 413SX21-T, 2894252, 289-4252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,32*
    € 55,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,99*
    € 51,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,51*
    € 49,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,82*
    € 45,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,45*
    € 38,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    JX-20.
    ab € 10,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.