Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/GMA-V-2-R FUSE, AXIAL, 2A, 5 X 20MM, FAST ACTING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2892422
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/GMA-V-2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
EATON ELECTRONICS
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: GMA-V Series
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BK/GMA-V-2-R, 2892422, 289-2422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,42*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-22M-R
    ab € 1,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.