Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL-MAX 110-47-314-41-001000 DIP SOCKET, 14POS, 2.54MM, THROUGH HOLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2889848
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     110-47-314-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Produktpalette: 110 Series
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbindertyp: DIP Socket
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL-MAX, 110-47-314-41-001000, 2889848, 288-9848
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,656*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.