Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 314-POUCH TERMINAL, QUICK BLADE, 22-14AWG, WHITE,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2889518
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     314-POUCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: White
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • Klemmentyp: Quick Blade Splice
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 314-POUCH, 2889518, 288-9518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,61*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5322* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 98,57*
    € 117,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 96,88*
    € 115,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 93,42*
    € 111,17
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 86,19*
    € 102,57
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 76,61*
    € 91,17
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.