Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE PS502J2 NTC THERMISTOR, 5K, RADIAL LEADED, Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2889395
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PS502J2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial Leaded
  • Beta-Wert (K): 3892 K
  • Betriebstemperatur, min.: -80 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 5 kohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: PS Series
  • Thermistormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: littelfuse ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, LITTELFUSE, PS502J2, 2889395, 288-9395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 5,90*
    ab € 1,52*
    € 1,73*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    250
    € 25,00*
    ab € 1,46*
    € 2,04*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.