Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 102PS1G NTC THERMISTOR, 1K, AXIAL LEADED, Zero P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888879
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     102PS1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Heissleiter
NTC
Kaltleiter
Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Thermistoranschlüsse: Axial Leaded
  • Beta-Wert (K): -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform - Thermistor: DO-35
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 1 kohm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PTC, Thermische Widerstände, Thermistor, littelfuse ntc, kaltleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, LITTELFUSE, 102PS1G, 2888879, 288-8879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,21*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.