Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASE3-25.000MHZ-E-K-T OSCILLATOR, 25MHZ, 3.2MM X 2.5MM, LVCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888643
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASE3-25.000MHZ-E-K-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 25mhz
oszillator
Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Produktpalette: ASE3 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASE3-25.000MHZ-E-K-T, 2888643, 288-8643
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,29*
    € 1,64*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 959,50*
    € 1.034,10*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.640,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.