Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE SF1211-66344-2S RF COAXIAL, SMP JACK, 50 OHM, PANEL, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887404
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SF1211-66344-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Steckverbinderausführung: Straight Flanged Jack
  • SVHC: Lead
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbindertyp: SMP Coaxial
  • Frequenz, max.: 40 GHz
  • Koaxialanschluss: Compression
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,29*
    € 68,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,63*
    € 66,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,17*
    € 59,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,73*
    € 54,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,78*
    € 50,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,94*
    € 48,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,61*
    € 47,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,31*
    € 45,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,65*
    € 40,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    SF1211-66344-1S
    ab € 33,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.