Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE SF1211-60193-2S RF COAXIAL, SMP PLUG, 50 OHM, PANEL, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887402
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SF1211-60193-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbindertyp: SMP Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Flanged Plug
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • Koaxialanschluss: Compression
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,06*
    € 57,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,58*
    € 53,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,58*
    € 49,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,18*
    € 47,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,81*
    € 47,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,43*
    € 46,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    SF1211-60193
    ab € 33,55*
    Zubehör
    Amphenol
    SF1211-60193-1S
    ab € 29,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.