Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCS0805E3473FHT. NTC THERMISTOR, AEC-Q200, 47K, SMD, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885304
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0805E3473FHT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: NTCS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Thermistoranschlüsse: -
  • Thermistormontage: SMD
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Bauform - Thermistor: 0805 [2012 Metric]
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Beta-Wert (K): 3960 K
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 47 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCS0805E3473FHT., 2885304, 288-5304
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3050
    10
    € 14,99*
    ab € 0,292*
    € 0,957*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,464*
    € 1,565*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,565*
    € 1,86235
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.