Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCS0603E3103JLT NTC THERMISTOR, AEC-Q200, 10K, SMD, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885294
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0603E3103JLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: -
  • Beta-Wert (K): 3435 K
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: NTCS Series
  • Bauform - Thermistor: 0603 [1608 Metric]
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Thermistormontage: SMD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCS0603E3103JLT, 2885294, 288-5294
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    8000
    € 25,00*
    ab € 0,19*
    € 0,24*
    1 Tag
    2368
    10
    € 14,99*
    ab € 0,137*
    € 0,445*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 1.920,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.