Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCLE100E3503GB0 NTC THERMISTOR, 50K, RADIAL LEADED, Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885289
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3503GB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Beta-Wert (K): 4190 K
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Thermistor: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Thermistoranschlüsse: Radial Leaded
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 50 kohm
  • Produktpalette: NTCLE100E3 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCLE100E3503GB0, 2885289, 288-5289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,655*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.