Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCS0603E3104FXT NTC THERMISTOR, AEC-Q200, 100K, SMD, 060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885264
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0603E3104FXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Thermistormontage: SMD
  • Thermistoranschlüsse: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Beta-Wert (K): 4100 K
  • Produktpalette: NTCS Series
  • Bauform - Thermistor: 0603 [1608 Metric]
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, heißleiter vishay, temperaturfühler, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCS0603E3104FXT, 2885264, 288-5264
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,44*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 0,64*
    2 Tage
    9370
    10
    € 14,99*
    ab € 0,288*
    € 1,011*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,473*
    € 1,564*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,564*
    € 1,86116
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.