Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002716 AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 60CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2885262
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002716
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Nennstrom: 357 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 44.7 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.7 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 60 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 4.29 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC002716, 2885262, 288-5262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.