Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002702 AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 23CFM, 33.5DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2885248
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Nennstrom: 115 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 33.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.651 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 23 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.38 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC002702, 2885248, 288-5248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.