Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCALUG01A103J. NTC THERMISTOR, AEC-Q200, 10K, WIRE LEAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885062
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCALUG01A103J.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Beta-Wert (K): 3984 K
  • Produktpalette: NTCALUG01A Series
  • Bauform - Thermistor: -
  • Thermistormontage: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCALUG01A103J., 2885062, 288-5062
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,24*
    € 1,60*
    1 Tag
    756
    1
    € 14,99*
    ab € 0,949*
    € 3,63*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,55*
    € 3,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.