Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCALUG02A103F800. NTC THERMISTOR, AEC-Q200, 10K, WIRE LEAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885025
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCALUG02A103F800.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktpalette: NTCALUG02A Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Thermistormontage: -
  • Beta-Wert (K): 3984 K
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Thermistor: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCALUG02A103F800., 2885025, 288-5025
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    498
    € 14,99*
    ab € 1,004*
    € 3,95*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,48*
    € 4,28*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,0932
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.