Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 940-SP-3044 CONNECTOR, RJ10, PLUG, 4P4C, CRIMP, Modu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2882705
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     940-SP-3044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Steckverbinder
Modulare
Steckverbinder
STEWART CONNECTOR
SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • IP-Schutzart: -
  • LED: Without LED
  • LAN-Kategorie: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ11 Plug
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: 30 Series
  • Abschirmung: Unshielded
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 4P4C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 940-SP-3044, 2882705, 288-2705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,619*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.