Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-7188-NF CONNECTOR, RJ45, JACK, 8P8C, TH, Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2882688
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-7188-NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder stewart
rj45 steckverbinder
Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Magnetik: Without Magnetics
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Abschirmung: Unshielded
  • LED: Without LED
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Steckverbinderausrichtung: Right Angle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, SS-7188-NF, 2882688, 288-2688
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,004*
      
    Preis gilt ab 1.750 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1750 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 8750 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 875000 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.