Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE FSR03CE FORCE SENSING RESISTOR, ROUND, 5KG, Load


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2860441
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     FSR03CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Versorgungsspannung: -
  • Tragfähigkeit: 5 kg
  • Zellenausgang mV/V: -
  • Produktpalette: FSR Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OHMITE, FSR03CE, 2860441, 286-0441
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,21*
    € 40,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,40*
    € 31,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.