Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN LBC2016T100K INDUCTOR, WIREWOUND, 10UH, 0.245A, Induc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2860428
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     LBC2016T100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: LB Series
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Nennstrom: 235 mA
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Kernmaterial: Ferrite
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0806 [2016 Metric]
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktlänge: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 1.066 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TAIYO YUDEN, LBC2016T100K, 2860428, 286-0428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0914*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2622*
    € 0,31202
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1748*
    € 0,20801
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1356*
    € 0,16136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1296*
    € 0,15422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.