Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06PG-8-4S(072) CIRCULAR CONN, PLUG, 8-4, CABLE, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859332
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06PG-8-4S(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • SVHC: To Be Advised
  • Verschluss: Bayonet
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed, Cable Gland Seal
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Einsatzanordnung: 8-4
  • Produktpalette: PT Series
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06PG-8-4S(072), 2859332, 285-9332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,44*
    € 48,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,96*
    € 45,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,03*
    € 41,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,25*
    € 36,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.