Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06PG-12-3P(072) CIRCULAR CONN, PLUG, 12-3, CABLE, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859326
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06PG-12-3P(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Rundkontakt: Solder Pin
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Verschluss: Bayonet
  • Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Produktpalette: PT Series
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed, Cable Gland Seal
  • Einsatzanordnung: 12-3
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06PG-12-3P(072), 2859326, 285-9326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,96*
    € 66,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,06*
    € 64,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,77*
    € 59,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,41*
    € 44,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.