Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL ALM07F9-35P CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 9-35, JAM NUT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859038
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ALM07F9-35P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Kontaktüberzug: -
  • Nutzungsklasse: EMI
  • Rundsteckverbindergehäuse: Jam Nut Receptacle
  • Steckverbinderüberzug: Electroless Nickel
  • Rundkontakt: Crimp Pin
  • Verschluss: Threaded
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Series III
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Produktpalette: Amphe-Lite M3 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Kontaktmaterial: -
  • Einsatzanordnung: 9-35
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, ALM07F9-35P, 2859038, 285-9038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,91*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 46,65*
    € 55,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 45,25*
    € 53,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 44,94*
    € 53,48
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.