Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL ALM06FD25-4P CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 25-4, CABLE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2858990
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ALM06FD25-4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
SVHC: To Be Advised
  • Verschluss: Threaded
  • Nutzungsklasse: EMI
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Produktpalette: Amphe-Lite M3 Series
  • Anzahl der Kontakte: 56 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: Electroless Nickel
  • Einsatzanordnung: 25-4
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Series III
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimp Pin
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, ALM06FD25-4P, 2858990, 285-8990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,99*
    € 148,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,57*
    € 144,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,81*
    € 131,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,77*
    € 118,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 98,68*
    € 117,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 97,92*
    € 116,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,04*
    € 115,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,45*
    € 107,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.