Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 97-3102A-10SL-3P(959) CIRCULAR CONN, RCPT, 10SL-3, BOX MOUNT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2857480
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3102A-10SL-3P(959)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Rundkontakt: Solder Pin - Contacts Not Supplied
  • Kontaktüberzug: Silver
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Verschluss: Threaded
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Einsatzanordnung: 10SL-3
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Produktpalette: 97 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3102A-10SL-3P(959), 2857480, 285-7480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.