Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUSE-HINDS E1016-1612S POWER ENTRY, RCPT, 400A, 600V, PANEL, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2857360
Hersteller:
     CROUSE-HINDS
Herst.-Nr.:
     E1016-1612S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
CROUSE-HINDS
Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Nennstrom: 400 A
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausführung: Receptacle
  • Produktpalette: Cam-Lok J E1016 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: E1016-1612S, 2857360, 285-7360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,94*
    € 98,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,72*
    € 98,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,63*
    € 95,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,28*
    € 75,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,09*
    € 73,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,51*
    € 68,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,02*
    € 65,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 47,99*
    € 57,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,94*
    € 51,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016-1643S
    ab € 42,79*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-32
    ab € 40,25*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-34
    ab € 40,25*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-35
    ab € 40,24*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-36
    ab € 40,23*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-37
    ab € 48,08*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-38
    ab € 38,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.