Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUSE-HINDS E1016-1602S POWER ENTRY, RCPT, 400A, 600V, PANEL, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2856023
Hersteller:
     CROUSE-HINDS
Herst.-Nr.:
     E1016-1602S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
CROUSE-HINDS
Nennspannung: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Ausführung: Receptacle
  • Produktpalette: Cam-Lok J E1016 Series
  • Nennstrom: 400 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: E1016-1602S, 2856023, 285-6023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,99*
    € 98,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,77*
    € 98,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,68*
    € 96,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,33*
    € 75,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,13*
    € 73,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,55*
    € 68,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,06*
    € 65,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,90*
    € 61,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 48,02*
    € 57,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,92*
    € 51,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016-1633S
    ab € 43,06*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-32
    ab € 40,25*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-34
    ab € 40,25*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-35
    ab € 40,24*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-36
    ab € 40,23*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-37
    ab € 48,08*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    E1016SC-38
    ab € 38,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.