Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: H3DS-FL AC24-230/DC24-48 SOLID STATE TIMER, 5A, 230V, 0.1S-12H, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855583
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DS-FL AC24-230/DC24-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
DIN-Schiene
Einbauanzeigen
Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Timerfunktionen: Flicker Off Start / Flicker On Start
  • SVHC: To Be Advised
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Nennstrom: 5 A
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Produktpalette: H3DS Series
  • Zeit, max.: 12 h
  • Anzahl Timing-Bereiche: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,73*
    € 210,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,45*
    € 207,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,07*
    € 176,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,88*
    € 156,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 122,30*
    € 145,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 114,94*
    € 136,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 108,30*
    € 128,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,31*
    € 118,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.