Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 134-1000-004 RF ADAPTER, 2.92MM JACK-SMPM JACK, Conve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855394
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     134-1000-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Zielkoaxialtyp: SMPM
  • Ausgangskoaxialtyp: 2.92mm Coaxial
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: 2.92mm SMK Series
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 177,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 276,99*
    € 329,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 261,59*
    € 311,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,13*
    € 289,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,79*
    € 277,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 218,14*
    € 259,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 194,73*
    € 231,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,69*
    € 211,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.