Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 08020SA-12M-AL-00 AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 39.9CFM, 37.5DB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2851993
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     08020SA-12M-AL-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Stromanschluss: 3 Lead Wires, Locked Rotor
  • Nennleistung: 1.56 W
  • Lüfterrahmen: Square
  • IP-Schutzart: -
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Produktpalette: 08020SA Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Geräuschentwicklung: 37.5 dBA
  • Luftstrom - CFM: 39.9 cu.ft/min
  • Außentiefe: 20 mm
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Luftstrom - m3/min: 1.13 m³/min
  • Nennstrom: 130 mA
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Nenndrehzahl: 3700 rpm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 08020SA-12M-AL-00, 2851993, 285-1993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.