Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 08020SA-12J-AT-00 AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 27.5CFM, 27DB, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2851992
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     08020SA-12J-AT-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Stromanschluss: 3 Lead Wires, Tachometer
  • Nennstrom: 50 mA
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - m3/min: 0.78 m³/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 600 mW
  • Luftstrom - CFM: 27.5 cu.ft/min
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Geräuschentwicklung: 27 dBA
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: 08020SA Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 08020SA-12J-AT-00, 2851992, 285-1992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,90*
      
    Preis gilt ab 48.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 96 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 192 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 960 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.