Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS GE3421 OSC PROBE, PASSIVE, 100 MHZ, 1 KV, 1:100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2850368
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     GE3421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Zur Verwendung mit: All Makes & Models of Oscilloscopes
  • Eingangsspannung, max.: 1 kV
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Tastkopf-Funktion: Passive
  • Produktpalette: GE Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Tastkopf-Dämpfung: 1:100
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 72,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,87*
    € 111,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,05*
    € 110,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,70*
    € 107,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,21*
    € 101,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,71*
    € 86,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,18*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 12,99*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2708
    ab € 3,68*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2944C-50
    ab € 42,56*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3655
    ab € 3,67*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 14,92*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.