Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT4076-NA DIFFERENTIAL PROBE, 100:1/1000:1, 35MHZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2850362
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT4076-NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Tastkopf-Dämpfung: 100:1, 1000:1
  • Eingangsspannung, max.: 7.5 kV
  • Tastkopf-Funktion: High-Voltage Differential Probe
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Bandbreite: 35 MHz
  • Zur Verwendung mit: Oscilloscopes
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 815,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 898,46*
    € 1.069,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 894,45*
    € 1.064,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 868,75*
    € 1.033,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 847,28*
    € 1.008,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 815,18*
    € 970,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,18*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 13,02*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2944C-50
    ab € 42,73*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 14,91*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,85*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15405
    ab € 2,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.