Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT4068-NA DIFFERENTIAL PROBE, 10:1/100:1, 35MHZ, O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2850361
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT4068-NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, max.: 800 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Tastkopf-Funktion: High-Voltage Differential Probe
  • Bandbreite: 35 MHz
  • Zur Verwendung mit: Oscilloscopes
  • Tastkopf-Dämpfung: 10:1, 100:1
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 425,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 509,51*
    € 606,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 486,02*
    € 578,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 463,59*
    € 551,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 452,41*
    € 538,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 425,82*
    € 506,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,18*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 13,02*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2944C-50
    ab € 42,73*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 14,91*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,85*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15405
    ab € 2,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.