Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT4025 HIGH-VOLT DIVIDER PROBE, 100:1, 120MHZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2850358
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT4025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Produktpalette: -
  • Tastkopf-Funktion: High-Voltage Divider
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: Oscilloscopes
  • Tastkopf-Dämpfung: 100:1
  • Eingangsspannung, max.: 10 kV
  • Bandbreite: 120 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 372,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 452,48*
    € 538,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 434,75*
    € 517,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 398,92*
    € 474,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 389,92*
    € 464,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 372,01*
    € 442,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.