Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT3684 DIFFERENTIAL PROBE, 10:1, 50MHZ, Oscillo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2850347
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT3684
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Eingangsspannung, max.: 70 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bandbreite: 50 MHz
  • Tastkopf-Dämpfung: 10:1
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-Funktion: High-Voltage Differential Probe
  • Zur Verwendung mit: Oscilloscopes
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 570,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 647,25*
    € 770,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 625,46*
    € 744,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 600,48*
    € 714,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 588,61*
    € 700,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 570,88*
    € 679,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.