Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT3683 DIFFERENTIAL PROBE, 100:1/1000:1, 70MHZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2850346
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT3683
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Tastkopf-Dämpfung: 100:1, 1000:1
  • Produktpalette: -
  • Bandbreite: 70 MHz
  • Eingangsspannung, max.: 7 kV
  • Tastkopf-Funktion: High-Voltage Differential Probe
  • Zur Verwendung mit: Oscilloscopes
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.654,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.738,31*
    € 2.068,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.716,95*
    € 2.043,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.676,97*
    € 1.995,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.655,14*
    € 1.969,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.654,35*
    € 1.968,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.