Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY THT-1125-403-WT LABEL, PAPER, WHITE, 28.58MM X 91.44M, L


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2847109
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-1125-403-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Beschriftungsband: Thermal Transfer
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Zur Verwendung mit: Brady BBP81, IP Series, i5100, i7100 Label Printers & THT 3 Zoll Core Printer
  • Bandbreite: 28.58 mm
  • Länge des Bands: 91.44 m
  • Produktpalette: -
  • Klebebandmaterial: Paper
  • Farbe des Beschriftungsbands: White
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsbänder, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, BRADY, THT-1125-403-WT, 2847109, 284-7109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,21*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 300 Stück (ab € 0,3307* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 129,03*
    € 153,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 127,53*
    € 151,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 122,89*
    € 146,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 114,94*
    € 136,78
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 99,21*
    € 118,06
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.