Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY B33-257-7425 LABEL, POLYPROPYLENE, WHT, 6.35X20.96MM,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846930
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B33-257-7425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Produktpalette: WorkHorse B33 Series
  • Etikettenfarbe: White
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermal Transfer Printable
  • Etikettenhöhe: 6.35 mm
  • Etikettenbreite: 20.96 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Etikettenmaterial: Polypropylene
  • Menge pro Packung: 1500
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, BRADY, B33-257-7425, 2846930, 284-6930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,99*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.500 Stück (ab € 0,05333* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 104,88*
    € 124,81
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 102,78*
    € 122,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 98,54*
    € 117,26
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 91,64*
    € 109,05
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 79,99*
    € 95,19
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.