Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002417 MICROSWITCH, PLUNGER, 250VAC, 10A, Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846047
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002417
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschalter-Betätiger: Plunger
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Mikroschaltertyp: Miniature
  • Betätigungskraft, max.: 7.85 N
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002417, 2846047, 284-6047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,35*
    € 43,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,87*
    € 39,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.