Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH 400UDP1L1BLKM2RE. ROCKER SWITCH, DPDT, 0.4VA, 20V, TH, Swi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844636
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     400UDP1L1BLKM2RE.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schaltermontage: Through Hole
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalterfunktion: On-None-On
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Produktpalette: 400U Series
  • Kontaktspannung V AC: 20 V
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: 20 V
  • Schalteranschlüsse: PC Pin
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, 400UDP1L1BLKM2RE., 2844636, 284-4636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,03*
      
    Preis gilt ab 520 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 520 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 520 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 1040 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 2600 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 5200 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 260000 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.