Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH R1973BBLKBLKEF0. ROCKER SWITCH, DPST, 9A, 125V, PANEL, Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843836
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     R1973BBLKBLKEF0.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: R1973 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 13 mm
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • AC-Kontaktstrom, max.: 9 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, R1973BBLKBLKEF0., 2843836, 284-3836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.