Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH EG1271. SWITCH, SLIDE, SPDT, 300mA, 30V, PCB, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843743
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     EG1271.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Schaltermontage: Through Hole
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausrichtung: Vertical
  • Schalterfunktion: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, EG1271., 2843743, 284-3743
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,77*
    € 0,98*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 1,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 3.920,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.