Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-328375-3 Product Range:328375 Series, Termination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841698
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-328375-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Produktpalette: 328375 Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Isolatorfarbe: Purple
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anschluss: Crimp
  • Klemmentyp: Wire Splice
  • Anschlussmaterial: Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,165*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.