Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002372 HEAT SINK PAD, GRAPHITE, 62.3X46 MM, Thi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841512
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002372
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitpads
Wärmemanagement
Leitendes Material: Graphite Sheet
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenlänge: 62.3 mm
  • Wärmeleitfähigkeit: 2 W/m.K
  • Außenbreite: 46 mm
  • Wärmewiderstand: -
  • Dicke: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC002372, 2841512, 284-1512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,331*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.